項目 | 先導電磁閥 |
主體材料 | 黑色陽極氧化鋁 |
體積係數 | 0.86 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 30 PSI |
安裝 | 那慕爾 |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 1 7機構/ 64“ |
總長度 | 8 9機構/ 32“ |
總寬度 | 1.75“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR +聚氨酯 |
閥門設計 | 5路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.3 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 主體材料 | 體積係數 | 總寬度 | 密封材料 | 閥門設計 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT8551A001MMS120/60 110/50DA | 7 9機構/ 16“ | 黑色陽極氧化鋁 | 0.86 | 1.75“ | NBR +聚氨酯 | 3位/ 2位至5位/ 2位 | 120 VAC | 6.3 | 新台幣14,168元 | ||
WT8401B202M120/60 110/50DA | 4 29機構/ 32“ | 熱塑性 | 0.50 | 2 7機構/ 64“ | NBR | 3位/ 2位至5位/ 2位 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 新台幣40,248元 | ||
EF8551A017MS | 8 9機構/ 32“ | 黑色陽極氧化鋁 | 0.86 | 1.75“ | NBR +聚氨酯 | 5路/ 2位 | 24 VDC | 6.9 | 新台幣16,600元 |