項目 | 插入式錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 4“ |
錨長度 | 2" |
錨固材料 | 鐵件 |
螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
驅動工具 | 3A498 |
嵌入式錨型 | 輪緣 |
完 | 鍍鋅 |
總長: | 2" |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最小 孔深 | 2" |
螺紋深度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 輪緣 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 4580 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 5840 |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | VN |