項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
邊框面(英寸) | 2.21 |
邊框類型 | SAE圓形沖洗 |
邊框到背面的長度(英寸) | 0.75 |
深度 | 1" |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 999999.9 |
適合 | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 |
Hz | 50/60 |
輸入類型 | 10至300 VDC或20至300 VAC |
安裝方式 | 夾 |
NEMA號 | 4,4X,12 |
位數 | 8 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
終端類型 | 1/4“鏟形連接器 |
時間範圍(小時) | 99999999 |
計時器範圍 | 9999999.9 |
類別 | 液晶顯示 |
電壓 | 10至300VDC / 20至300VAC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | MY |
產品 | 型號 | 電壓 | 深度 | 顯示類型 | 信號寬度 | 適合 | 總長: | 位數 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722-0030 | 90到264 VAC | 1.75“ | 機電 | 1.89“ | 1.45“ X 0.95”開口 | 1.89“ | 6 | 99999.9 | 新台幣1,571元 | ||
3410-0000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.75“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,573元 | ||
3410-1000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | - | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | - | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,666元 | ||
3410-2000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.6“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,620元 | ||
3410-5000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.6“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,647元 |