項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
邊框面(英寸) | 1.89 X 1.89 |
邊框類型 | 方形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 2.335 |
深度 | 1.75“ |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 9999.9 |
適合 | 1.45“ X 0.95”開口 |
Hz | 50/60 |
總長: | 1.89“ |
材料 | 黑色聚合物 |
安裝方式 | 夾 |
位數 | 6 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
終端類型 | 1/4“鏟形連接器 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999年 |
計時器範圍 | 99999.9 |
類別 | 電器類 |
電壓 | 90到264 VAC |
信號寬度 | 1.89“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 電壓 | 深度 | 顯示類型 | 信號寬度 | 適合 | 總長: | 位數 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3410-0000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.75“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,573元 | ||
3410-1000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | - | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | - | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,666元 | ||
3410-2000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.6“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,620元 | ||
3410-3000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | - | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | - | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,573元 | ||
3410-5000 | 10至300VDC / 20至300VAC | 1" | 液晶顯示 | 1.1“ | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 | 1.6“ | 8 | 9999999.9 | 新台幣1,647元 |