REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀非常適合測量旋轉物體的速度,例如移動齒輪、幫浦、離心機、風扇和電機,而無需接觸它們。 它接受 230VAC、50 / 60 Hz 電源,測量速度範圍為 10 至 10500 RPM。 這款數位頻閃儀只是瞄準旋轉物體,其頻閃儀的閃光頻率 (FPM) 與物體的速度 (RPM) 同步。
功能
- REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀配備燈泡、手槍式握把和電源線。
- 工作週期為 5 至 30 分鐘(取決於 RPM)的手槍式握把手柄允許該裝置在整個工作空間內移動。
- 它有一個帶按鈕的 5 位 LED 顯示屏,可快速加倍或除以閃爍率。
- 這款 K4030-230V-NIST 數位頻閃儀具有 80 度光束角和 4 焦耳閃光能量的氙燈,可進行 60 至 1000 微秒的閃光。
- 它有一個 RS232 串行接口,可以使用兼容的 USB 電纜和 SW-U7-WIN 軟件連接到 Windows XP / Vista / 801 計算機。
- 這款 K4030-230V-NIST 數位頻閃儀的反應時間小於 1 秒。
兼容配件:
標準和批准:
經常問的問題:
Q:REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀中的氙燈有哪些特性?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀的燈可產生色溫為 6500 K 度的氙白光。
Q:REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀的工作條件是什麼?
答:REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀的工作溫度範圍為 32 至 122 華氏度(0 至 50 攝氏度),濕度範圍為 10 至 80%。 它可以儲存在華氏 -4 至 140 度(-20 至 60 攝氏度)的溫度範圍內。
Q:這款 REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀有內部記憶體嗎?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST 數位頻閃儀的內部記憶體可儲存 10 個資料點。