扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REED INSTRUMENTS R5600絕緣測試儀,250V,500V或1000V測試電壓| CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 絕緣測試儀,250V、500V 或 1000V 測試電壓

有現貨
貨號:CD4DGY 型號:R5600交叉參考:ST-5500

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,225 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣測試儀
顯示屏背光
電壓500V

送貨信息:

船重(kg) 0.45
原產地US

產品詳細說明:

REED Instruments R5600 絕緣測試儀非常適合測量高達 2000Mega-ohm 的絕緣電阻以及測試電動工具、電器、電機和電纜中 250V、500V 或 1000V 的電壓。 該絕緣測試儀配有測試引線、鱷魚夾、電池、吊帶、支架和硬質手提箱。

功能

  • REED Instruments R5600 絕緣測試儀提供易於閱讀的背光雙顯示屏,可同時顯示絕緣電阻和測試電壓。
  • 它的鎖定功能和掛帶(隨附)允許免提操作。
  • 該絕緣儀表採用雙模塑料外殼,以增強保護。
  • 其數據保持功能可凍結顯示屏上的數據/讀數,以便更長時間地顯示測量結果。
  • 這隻貓。 III、1000V安全級絕緣測試儀還配備了用於測試連接的Lo ohm(低電阻)功能。

兼容配件:

標準和批准:

  • CE

經常問的問題:

問:如何安裝和檢查 REED Instruments R5600 絕緣測試儀的連接?

A.

  • 將紅色測試導線連接到電壓-歐姆輸入插孔,並將黑色測試導線連接到 COM 輸入插孔。
  • 通過將旋轉開關設置為 200 歐姆範圍來檢查測試導線。
  • 將兩個測試導線尖端相互接觸。
  • 屏幕上顯示的電阻應小於 0.5 歐姆,並應發出聲音。
  • 如果尖端未接觸或未正確連接到儀表,顯示屏應顯示無窮大電阻,用“1”表示。

問:REED Instruments R5600 絕緣測試儀的額定溫度是多少?

答:這款 REED Instruments R5600 絕緣測試儀的工作溫度範圍為 32 至 104 華氏度(0 至 40 攝氏度)。 它可以在 -4 至 140 華氏度(-20 至 60 攝氏度)的溫度範圍內儲存。

問:REED Instruments R5600 絕緣測試儀有哪些安全功能?

A.

  • 如果電阻變得小於或等於 40 歐姆,該測試儀會發出聲音信號。
  • 自動關機功能會在 15 分鐘不活動後關閉儀表以節省電量。
  • 低電量指示器、保險絲保護和超量程指示器可保護設備免受潛在損壞。

產品型號

產品型號價錢
REED INSTRUMENTS R5002絕緣測試儀,數字,高壓,最高5kV | CD4DGT R5002新台幣34,114元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REED INSTRUMENTS R5600 絕緣測試儀,250V、500V 或 1000V 測試電壓
新台幣9,225元 /單元