得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 數據記錄聲級計 |
準確性 | +/-1.0dB 至 1kHz |
尺寸 | 9.7“x 2.7”X 1.8“ |
顯示屏 | 4位液晶 |
頻率範圍 | 31.5Hz至8kHz |
濕度範圍 | 相對濕度小於85% |
阻抗 | 0.5Vrms |
測量範圍 | 30至130 dB |
工作溫度。 | 32 至 122 華氏度 |
電源供應器 | 6個AA電池或AC適配器 |
解析度 | 0.1 db |
響應時間 | 500ms |
儲存溫度範圍 | 14至140度F |
船重(kg) | 1.69 |
原產地 | US |