REED INSTRUMENTS SD-8205 振動計/數據記錄儀 LCD USB/RS232
貨號:AH6WGE
型號:SD-8205交叉編號:36JH27
得到它 可能 22, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 振動計/數據記錄儀 |
準確性 | +/-(5%+ 2位數字) |
自動關機 | 是 |
電池類型 | (6)AA |
校准證書 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
介面 | USB / RS232 |
速度 | 0.5至199.9毫米/秒、0.05至19.99厘米/秒、0.02至7.87英寸/秒 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 25.15 |
原產地 | TW |