項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/4“(中)NPT x 3/8”(中)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 25ft。 |
軟管材質 | SAE 100 R2 噸 |
軟管出口(英寸) | 1/4“(M)NPT |
鎖存器 | 凸輪鎖和滾子導軌 |
最大。 壓力 | 4,000 PSI |
最高 溫度 | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 14.5“ |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 6" |
捲盤入口 | 1/4“(F)NPT |
密封類型 | 布納N |
船重(kg) | 14.42 |
船高(厘米) | 42.93 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 4009120050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管材質 | 軸承 | 職責等級 | 外直徑軟管。 | 進口 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR 1 | PVC | 無油膩 | 工業 | - | - | 安靜的閂鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 新台幣16,088元 | ||
第5635章 5 | 合成橡膠 | 永久潤滑 | 一般工業 | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 210學位F. | 新台幣23,645元 | ||
第5435章 | SAE 100 R2 噸 | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 5,000 PSI | 210學位F. | 新台幣16,841元 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100 R1 噸 | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 2,000 PSI | 210學位F. | 新台幣30,751元 | ||
5400 奧普1 | - | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 500 PSI | 150學位F. | 新台幣16,633元 | ||
5450 ELP1 | PVC | 永久潤滑 | - | - | - | 凸輪鎖和滾子導軌 | 300 PSI | 150學位F. | 新台幣20,570元 | ||
A5835 OLBSW23 1 | PVC | 永久潤滑 | 中等責任 | - | - | 凸輪鎖和滾子導軌 | 150 PSI | 86學位F. | 新台幣35,280元 |