項目 | 帶推車軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
顏色 | 紅 |
結構 | 全部螺栓連接 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 44.5“ |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 100ft。 |
總長: | 27“ |
最高 壓力等級 | 1000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 250學位F. |
不包括 | 軟管 |
捲盤入口 | 3/4“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
類別 | 重型 |
信號寬度 | 23.75“ |
船重(kg) | 31.3 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 7323999080 |
原產地 | US |