項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
聯軸器材料 | 黃銅 |
封面材料 | PVC |
適合尺寸 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 35ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
外直徑。 | 0.64“ |
加強 | 尼龍編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0至150度F |
管材 | PVC |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 38.61 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 適合尺寸 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S601001-25 1個 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) | 25ft。 | 0.5“ | 新台幣1,986元 | |
S601085-25 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 25ft。 | 0.5“ | 新台幣2,995元 | |
S601085-35 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 35ft。 | 0.5“ | 新台幣3,234元 | |
S601001-50 1個 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) | 50ft。 | 0.5“ | 新台幣3,388元 | |
S601085-50 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 50ft。 | 0.5“ | 新台幣3,786元 |