項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 1/2“ NPT(中) |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
進口 | 3/8英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
重量 | 41磅。 |
船重(kg) | 18.45 |
產品 | 型號 | 項目 | 軟管材質 | 軸承 | 職責等級 | 外直徑軟管。 | 進口 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5650章 1 | 軟管捲盤 | PVC | 無油膩 | 工業 | - | - | 安靜的閂鎖 | 300 PSI | 新台幣23,879元 | ||
A5850 OLPSMR 1 | 軟管捲盤 | PVC | 無油膩 | 工業 | - | - | 安靜的閂鎖 | 300 PSI | 新台幣21,593元 | ||
5650 奧普1 | 軟管捲盤 | PVC | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 300 PSI | 新台幣21,437元 | ||
5605 奧普1 | 軟管捲盤 | - | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 500 PSI | 新台幣19,850元 | ||
第5650章 | 軟管捲盤 | - | - | - | 0.6“ | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣17,741元 | 詢價
| |
第5605章 | 軟管捲盤 | - | - | - | 0.6“ | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣15,448元 | ||
第5650章 | 軟管捲盤 | - | - | - | 0.6“ | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣25,184元 | 詢價
|