項目 | 手捲風輪 |
線長 | 不包括 |
深度 | 19“ |
量規/導體 | 10/3, 12/3, 16/3 |
級 | 工業 |
身高 | 20.25“ |
預約資料 | 140英尺的10 / 3、175英尺的12/3和425英尺的16/3 |
NEMA插頭配置 | 與機身相同顏色 |
NEMA 插座配置 | 與機身相同顏色 |
出口數量 | 0 |
捲盤顏色 | 紅 |
捲盤材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | 0度至125度F |
UPC | 699567011347 |
信號寬度 | 19.38“ |
船重(kg) | 17 |
船高(厘米) | 57.4 |
船長(厘米) | 53.09 |
船寬(厘米) | 52.58 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 預約資料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CA30112-CS 1 | 25“ | 280英尺的10 / 3、350英尺的12/3和850英尺的16/3 | 新台幣13,401元 |