Reelcraft Cea30006 焊接捲軸,400a,電纜尺寸 300 英尺,電纜尺寸 250 英尺 | Raptor Supplies 台灣
RELCRAFT CEA30006 焊接捲筒,400A,電纜尺寸 300 英尺,電纜尺寸 250 英尺 | AY9XBB

REELCRAFT CEA30006 焊接捲筒,400A,電纜尺寸 300 英尺,電纜尺寸 250 英尺

有現貨
貨號:AY9XBB 型號:CEA30006

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$49,936 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣焊軟管捲盤
安培400
電纜尺寸250',300',200',150'
沒有
UPC699567002482
重量46磅。

送貨信息:

船重(kg) 20.7

產品詳細說明:

,Reelcraft 的 CEA 系列焊接電纜捲筒旨在提高工作區域的安全性,從而提高效率和生產率。它們具有通過帶電400 AMP、90 V DC(最大)額定封閉滑環的連續電流路徑。,,,,優質表面處理和耐腐蝕– 單獨粉末塗層的組件可提供最大程度的保護,防止過早腐蝕。,,全螺栓重型標準鋼結構使用壽命長,易於使用和維護。,,手動捲筒鎖可防止線軸在不使用時轉動,防止電纜不必要的拉出。,,在不使用時存放電纜,消除纏結、扭結的焊接電纜。, ,

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REELCRAFT CEA30006 焊接捲筒,400A,電纜尺寸 300 英尺,電纜尺寸 250 英尺
新台幣49,936元 /單元