項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 工業 |
軟管末端 | 3/4“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管出口(英寸) | 3/4“(M)NPT |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 25.375“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 15.25“ |
捲盤入口 | 1“(F)NPT |
密封類型 | 布納N |
船重(kg) | 47.63 |
船高(厘米) | 73.91 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 軟管材質 | 職責等級 | 完 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 進口 | 鎖存器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 奧普1 | 軟管捲盤 | PVC | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣39,109元 | ||
82075 奧普1 | 軟管捲盤 | PVC | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣35,669元 | ||
第82075章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R1 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣44,347元 | ||
第83050章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R1 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣46,450元 | ||
第81075章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R2 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣47,105元 | ||
PW81000 OHP1 | 軟管捲盤 | - | 重型雙底座,工業 | 粉末塗層 | - | 鐵件 | - | 防震,自鎖 | 新台幣41,471元 | ||
第81100章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R2 噸 | 一般工業 | 粉末塗層 | - | 鐵件 | - | 防震,自鎖 | 新台幣51,685元 |