項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 一般工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/4“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 35ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管出口(英寸) | 1/4“(M)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 16.38“ |
總長度 | 14.375“ |
總寬度 | 8" |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
船重(kg) | 18.11 |
船高(厘米) | 53.85 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 軟管 | 軟管末端 | 最高 溫度 | 資訊插座&面板 | 總寬度 | 壓力 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 150學位F. | - | 8" | - | - | 新台幣17,085元 | ||
DP5450 OLP1 | 300 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 150學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣23,389元 | ||
DP5835 OLP1 | 300 PSI | - | 3/8“(M)NPT | 150學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣26,613元 | ||
DP5835 OMP1 | 3,250 PSI | - | 1/2“(M)NPT | 210學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣30,669元 | ||
DP5635 OHP1 | 4,800 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 210學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣33,173元 | ||
DP5635 高壓氧 | - | 是 | 3/8“ NPT(中) | 210度 | 3/8英寸NPT(F) | - | 4800 PSI | 43磅。 | 新台幣47,579元 | 詢價
| |
DP5835 OLP | - | 是 | 3/8“ NPT(中) | 150度 | 1/2英寸NPT(F) | - | 300 PSI | 52磅。 | 新台幣24,535元 | 詢價
|