項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.6“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
壓力 | 500 Psi |
重量 | 44磅。 |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 軟管 | 軟管末端 | 資訊插座&面板 | 總寬度 | 壓力 | 密封類型 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150學位F. | - | 1/4“(M)NPT | - | 8" | - | 阿夫拉斯 | - | 新台幣26,567元 | ||
DP7850 OLP1 | 150學位F. | - | 3/8“(M)NPT | - | 8" | - | 阿夫拉斯 | - | 新台幣27,071元 | ||
DP7850 OMP1 | 210學位F. | - | 1/2“(M)NPT | - | 9" | - | 阿夫拉斯 | - | 新台幣41,437元 | ||
DP7650 OHP1 | 210學位F. | - | 1/4“(中)NPT x 1/2”(中)NPT | - | 8" | - | 氯丁橡膠 | - | 新台幣41,502元 | ||
DP7850 OLP | 210度 | 是 | 3/8“ NPT(中) | 1/2英寸NPT(F) | - | 300 PSI | - | 53磅。 | 新台幣27,910元 | 詢價
| |
DP7850 OMP | 210度 | 是 | 1/2“ NPT(中) | 1/2英寸NPT(F) | - | 3000 PSI | - | 64磅。 | 新台幣36,478元 | 詢價
| |
DP7650 高壓氧 | 210度 | 是 | 1/4“ NPT(中) | 3/8英寸NPT(F) | - | 4800 PSI | - | 65磅。 | 新台幣40,243元 | 詢價
|