項目 | 軟管捲盤 |
導輥位置 | 底風 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.188“ |
進口 | 3/4英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 3/4英寸NPT(F) |
壓力 | 500 Psi |
重量 | 115磅。 |
型號 | 壓力 | 軟管 | 軟管末端 | 重量 | 軟管ID | 外直徑軟管。 | 進口 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9400 單通道帶寬 | 500 Psi | 沒有 | - | 113磅。 | 1" | 1.5“ | 1英寸NPT(F) | 210度 | 新台幣37,863元 | |
FD9350 單通道帶寬 | 500 Psi | 是 | 3/4“ NPT(中) | 140磅。 | 3機構/ 4“ | 1.188“ | 3/4英寸NPT(F) | 150度 | 新台幣56,427元 | 詢價
|
FD9450 單通道帶寬 | 50 PSI | 是 | 1“ NPT(米) | 157磅。 | 1" | 1.5“ | 1英寸NPT(F) | 150度 | 新台幣60,192元 | 詢價
|
FE9400 OLP帶寬 | 500 Psi | 沒有 | - | 115磅。 | 1" | 1.5“ | 1英寸NPT(F) | 210度 | 新台幣45,912元 | 詢價
|
FE9450 OLP帶寬 | 50 PSI | 是 | 1“ NPT(米) | 157磅。 | 1" | 1.5“ | 1英寸NPT(F) | 150度 | 新台幣68,976元 | 詢價
|
FF9500 OLP帶寬 | 600 PSI | 沒有 | - | 125磅。 | 1 1機構/ 4“ | 1.75“ | 1 1/2“ NPT(F) | 210度 | 新台幣60,495元 | 詢價
|
FD9300 單通道帶寬 | 50 PSI | 沒有 | - | 114磅。 | 3機構/ 4“ | 1.188“ | 3/4英寸NPT(F) | 210度 | 新台幣44,205元 | 詢價
|