項目 | 彈簧回油管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 重型 |
完 | 粉末塗層 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 1/4“ NPT(中) |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 70ft。 |
軟管材質 | PVC |
外直徑軟管。 | 0.6“ |
外殼材質 | 鐵件 |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
鎖存器 | 鎖定 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150度 |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
總高度 | 20.25“ |
總長度 | 19.75“ |
總寬度 | 8.25“ |
壓力 | 300 PSI |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
UPC | 699567017806 |
重量 | 49磅。 |
船重(kg) | 22.05 |
型號 | 項目 | 軟管 | 軟管末端 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 壓力 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | 軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,492元 | 詢價
|
PWD76075 OHP | 軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,850元 | 詢價
|
HD74000 高壓氧 | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣33,120元 | 詢價
|
HD74075 高壓氧 | 軟管捲盤 | 是 | 1/4“ NPT(中) | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣45,263元 | 詢價
|
HD74050 高壓氧 | 軟管捲盤 | 是 | 1/4“ NPT(中) | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣42,164元 | 詢價
|
HD74005 高壓氧 | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣38,492元 | 詢價
|
HD76000 光學LP | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 1/2英寸NPT(F) | 500 Psi | - | 新台幣25,502元 | 詢價
|