項目 | 重型線盤輕型 |
顏色 | 紅 |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 50ft。 |
線型 | 上海交通大學 |
深度 | 12.625“ |
量規/導體 | 16/3 |
級 | 重型 |
身高 | 13.25“ |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈瓦 | 75 |
最高 安培 | 13 |
安裝 | 鉤 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 1 |
捲盤顏色 | 紅 |
捲軸直徑。 | 12.625“ |
捲盤材質 | 鐵件 |
捲盤寬度 | 3" |
更換燈 | 標準燈泡 |
滑環等級 | 600V/20A |
類別 | 工業,自動回縮 |
電壓 | 125 |
瓦 | 1495 |
信號寬度 | 9.375“ |
船重(kg) | 11.94 |
船高(厘米) | 36.07 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8512202040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 線長 | 深度 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大號 4545 123 3SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度至150度F | 新台幣31,446元 | ||
大號 4545 123 7SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 2 | 0度至150度F | 新台幣31,948元 | ||
L 4050 163 9 | 13 | 50ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 3 | 0度至150度F | 新台幣27,913元 | ||
L 4050 163 3 | 13 | 50ft。 | 9.375“ | 上海交通大學 | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度至125度F | 新台幣27,135元 | ||
大號 4545 123 3A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | 5-20R | 1 | 0度至125度F | 新台幣31,184元 | ||
大號 4545 123 3B 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | L5-20R | 1 | 0度至125度F | 新台幣37,052元 | ||
大號 4545 123 7A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | 5-20R | 2 | 0度至125度F | 新台幣41,080元 |