項目 | 可伸縮的捲線器 |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 45ft。 |
深度 | 9.375“ |
量規/導體 | 12/3 |
級 | 工業 |
身高 | 13.25“ |
預約資料 | 45英尺的12/3 |
最高 安培 | 20 |
NEC線號 | 捷豹 |
NEMA插頭配置 | 5-20P |
NEMA 插座配置 | 5-20R |
出口數量 | 1 |
捲盤顏色 | 紅 |
捲盤材質 | 鐵件 |
滑環等級 | 600V/20A |
UPC | 699567010999 |
電壓 | 125 |
信號寬度 | 12.62“ |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 45.09 |
HS代碼 | 8479899899 |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 線長 | 深度 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大號 4545 123 3SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度至150度F | 新台幣31,446元 | ||
大號 4545 123 7SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 2 | 0度至150度F | 新台幣31,948元 | ||
L 4050 163 9 | 13 | 50ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-15P | 5-15R | 3 | 0度至150度F | 新台幣27,913元 | ||
L 4050 163 3 | 13 | 50ft。 | 9.375“ | 上海交通大學 | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度至125度F | 新台幣27,135元 | ||
大號 4545 123 3A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | 5-20R | 1 | 0度至125度F | 新台幣31,184元 | ||
大號 4545 123 3B 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | L5-20R | 1 | 0度至125度F | 新台幣37,052元 | ||
大號 4545 123 7A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375“ | 捷豹 | 5-20P | 5-20R | 2 | 0度至125度F | 新台幣41,080元 |