項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
聯軸器材料 | 黃銅 |
封面材料 | PVC |
適合尺寸 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 35ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
外直徑。 | 0.64“ |
加強 | 尼龍編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0至150度F |
管材 | PVC |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 38.35 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | US |
型號 | 適合尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
601017-50 1 | 1/2 x 1/4“ NPTF(中) | 50ft。 | 新台幣3,266元 | |
S601013-25 1個 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) | 25ft。 | 新台幣2,917元 | |
S601012-25 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 25ft。 | 新台幣3,036元 | |
S601012-35 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 35ft。 | 新台幣3,253元 | |
S601013-50 1個 | 1/4 x 1/4“ NPTF(中) | 50ft。 | 新台幣3,975元 | |
S601012-50 1個 | 1/4 x 3/8“ NPTF(中) | 50ft。 | 新台幣3,775元 | |
S601015-100 1個 | 1/2 x 3/8“ NPTF(中) | 100ft。 | 新台幣8,032元 |