項目 | 軟管 |
末端接頭1 | 1/2“ NPT(中) |
末端接頭2 | 1/2“ NPT(中) |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管類型 | 空氣/水 |
最高 溫度 | 150度 |
壓力 | 300 PSI |
重量 | 18磅。 |
船重(kg) | 6.89 |
產品 | 型號 | 重量 | 末端接頭1 | 末端接頭2 | 軟管ID | 膠管長度 | 軟管材質 | 最高 溫度 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3-260043 | 11.7磅。 | 3/8“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 30ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 2600 PSI | 新台幣9,332元 | ||
S4-260043 | 9.6磅。 | 3/8“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 40ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 2600 PSI | 新台幣10,232元 | ||
S5-260043 | 10.4磅。 | 3/8“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 2600 PSI | 新台幣15,896元 | ||
8-260043 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣12,497元 | 詢價
| |
601027-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,718元 | 詢價
| |
601033-10 | 1.8磅。 | 1/2“ NPT(中) | 3/4" GHT(中) | 5機構/ 8“ | 10ft。 | PVC | 150度 | 125 PSI | 新台幣3,167元 | ||
S601027-2 | 1.72磅。 | 3/4“ NPT(中) | 1“ NPT(米) | 1" | 2ft。 | PVC | 150度 | 300 PSI | 新台幣3,623元 |