項目 | 鉛軟管 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 2ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
Thread 低功耗物聯網 | 3/8(立方英尺)NPT |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | Thread 低功耗物聯網 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S601020-2 1個 | 1機構/ 2“ | 2ft。 | 1/2(立方英尺)NPT | 新台幣1,782元 | ||
S601034-3 1個 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 3/4(立方英尺)NPT | 新台幣2,377元 |