項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 36的“X 72” |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/4“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 45ft。 |
軟管材質 | SAE 100 R7 自動變速箱 |
軟管出口(英寸) | 1/4“(M)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 2,000 PSI |
最高 溫度 | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 20.25“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 7" |
捲盤入口 | 1/4“(F)NPT |
密封類型 | 布納N |
船重(kg) | 23.18 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 軸承 | 職責等級 | 安裝 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 捲盤入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4625章 1 | 150學位F. | 無油膩 | 工業 | 牆,柱 | 14“ | 13.875“ | 5 11機構/ 16“ | 3/8“(F)NPT | 新台幣12,170元 |