項目 | 焊接軟管 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 9/16 – 18(F) |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 75ft。 |
外直徑軟管。 | 0.625“ |
進口 | 9/16 – 18(M) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 9/16 – 18(M) |
壓力 | 200 PSI |
UPC | 699567000327 |
重量 | 99磅。 |
產品 | 型號 | 軟管 | 軟管ID | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 進口 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW7450 OLPT | 是 | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 0.53“ | 1/4英寸NPT(F) | 50磅。 | 新台幣28,084元 | 詢價
| |
TW84100 OLPT | 是 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 0.53“ | 9/16 – 18(M) | 101磅。 | 新台幣54,783元 | 詢價
| |
TW5425 光學LP | 是 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 0.53“ | 1/4英寸NPT(F) | 26磅。 | 新台幣16,032元 | ||
TW7460 光學LP | 是 | 1機構/ 4“ | 60ft。 | 0.53“ | 1/4英寸NPT(F) | 55磅。 | 新台幣26,450元 | ||
TW84000 OLPT | 沒有 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 0.53“ | 9/16 – 18(M) | 81磅。 | 新台幣38,209元 | 詢價
| |
TW5400 OLPT | 沒有 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 0.53“ | 1/4英寸NPT(F) | 22磅。 | 新台幣20,606元 | 詢價
| |
TW7400 光學LP | 沒有 | 1機構/ 4“ | 60ft。 | 0.53“ | 1/4英寸NPT(F) | 42磅。 | 新台幣25,298元 | 詢價
|