項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 3/4“ NPT(中) |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 25ft。 |
外直徑軟管。 | 1.13“ |
進口 | 3/4英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 3/4英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
重量 | 53磅。 |
船重(kg) | 23.85 |
產品 | 型號 | 項目 | 軟管內徑。 | 軸承 | 光驅類型 | 膠管長度 | 軟管材質 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 OLB 1 | 軟管捲盤 | 1機構/ 2“ | 無油膩 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣50,099元 | ||
UR7925 OLB 1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 4“ | 無油膩 | 春季回歸 | 25ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣56,280元 | ||
PW7600 OHP1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣30,835元 | ||
F7925 OLP1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 4“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 25ft。 | 合成橡膠 | - | - | 新台幣28,736元 | ||
7650 奧普1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | PVC | - | - | 新台幣22,771元 | ||
7850 奧普1 | 軟管捲盤 | 1機構/ 2“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | PVC | - | - | 新台幣24,709元 | ||
第7600章 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | - | 新台幣32,494元 |