Rees 02510-101 蘑菇柱塞按鈕非常適合電磁設備和工業機器作為手控電路控制裝置。 對於瞬時操作,它可以用彈簧鎖定。 這種重型柱塞按鈕適合用作壓力機和折彎機的啟動或停止按鈕。
功能
- Rees 02510-101 蘑菇形柱塞按鈕具有圓形蘑菇形柱塞,需要 9.5 磅的操作力。
- 它具有慢速制動型的 NO 和 NC 正向斷開觸點。
- 該按鈕的觸點經過鍍金處理,可防止高電阻失去光澤。
- 它在 600A 時的最大觸點額定值為 1.2VAC,在 250A 時為 1.1VDC。
- 此蘑菇柱塞按鈕的固定端子可接受 #14 AWG 絞合線。
- 其機械壽命為500000次操作。
- 該開關帶有安裝硬件、便於安裝的山都平橡膠墊圈和安裝後的油密密封件。
標準和批准:
- IEC / EN 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- DEMKO 證書 (D-01496-M1)
- 尼瑪 12 / 13
- IP65
經常問的問題:
Q. Rees 02510-101 蘑菇柱塞按鈕安裝前有哪些注意事項?
A.
- 此銘牌只能用於根據必要的 OSHA 和 ANSI B11.1 法規和標準正確安裝和維護操作點防護設備的應用。
- 沒有有效的操作點防護措施的操作可能會對用戶造成嚴重傷害。
問:這個 Rees 02510-101 蘑菇柱塞按鈕是由什麼製成的?
答:這款 Rees 02510-101 蘑菇柱塞按鈕採用杜邦 Delrin 100ST 乙縮醛模製結構,採用黑色乾粉塗料,由壓鑄鋅製成,具有更高的抗衝擊性和均勻的外觀。
問:這款 Rees 02510-101 蘑菇柱塞按鈕的工作溫度是多少?
答:這款 Rees 02510-101 蘑菇形柱塞按鈕可在 32 至 131 華氏度(0 至 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。