項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 瞬間推動 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 壓鑄鋅 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 德爾林 |
IP等級 | 65 |
材料 | 金屬 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / N300 |
NEMA號 | 12,13 |
營辦商數目 | 0 |
尺寸 | 57mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 57毫米蘑菇柱塞 |
UPC | 64867150002 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
答:紅色蘑菇塑料柱塞由杜邦 Delrin 100 ST 乙縮醛模製而成,具有出色的抗衝擊性並始終保持純色。
A. 黃色板由壓鑄鋅製成,並帶有乾粉漆面,以提供更好的耐腐蝕性和耐刮擦性。
答:它是一種接觸系統,以與執行器移動相同的速率(速度和時間)打開和/或關閉。