Rees 04944-640 電纜操作開關是一種機械設備,非常適合通過拉動或推動連接的電纜繩從半遠程位置建立或斷開電氣連接。 該開關特別適合緊急停止和普通電路控制應用。 在輸送機運行期間,它可以為緊急或正常停止提供持續的控制和訪問。
功能
- Rees 04944-640 電纜操作開關是一種鬆弛電纜式開關,帶有鍍金 2 NO 和 2 NC 觸點。
- 配備的旗幟可以通過將旗幟返回其正常位置來手動重置正斷開觸點。
- 交換機的固定端子可接受兩根 #14 AWG 絞合線。
- 它有兩個 3/4 英寸 NPT 導管開口,可處理推薦的最大 200 英尺電纜長度和 10 英尺的最大間隔支撐。
- 它隨附一個山都平墊圈,用於安裝時的油密密封。
- 這款拉線開關的堅固設計和長期可靠性使其適用於各種環境,如溫度高達 131 華氏度。
兼容配件:
標準和批准:
- ISO 9001:2015
- UL
- CSA
- CE
- OSHA
- ASME
經常問的問題:
問:這款 Rees 04944-640 電纜操作開關是由什麼製成的?
A. Rees 04944-640 電纜操作開關的外殼採用帶黃色粉末塗層的優質壓鑄鋁結構。 它符合 NEMA 4X(室內)和 IP66 等級,堅固耐用。
問:這款 Rees 04944-640 電纜操作開關可以使用多長時間?
A. Rees 04944-640 電纜操作開關的機械壽命為 150000 次操作。
問:這款 Rees 04944-640 電纜操作開關的環境溫度範圍是多少?
A. Rees 04944-640 電纜操作開關可在 32 至 131 華氏度(0 至 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。