Rees 04953-121 電纜操作開關是一種機械設備,非常適合通過拉動或推動連接的電纜繩從半遠程位置建立或斷開電氣連接。 該開關特別適合緊急停止和普通電路控制應用。 在輸送機運行期間,它可以為緊急或正常停止提供持續的控制和訪問。
功能
- Rees 04953-121 電纜操作開關是一款鬆弛電纜式開關,具有鍍金常開和常閉觸點,可防止高電阻變色。
- 其紅色左側旗子獨立運行,在跳閘時旋轉 90 度。
- 通過將標誌返回到其正常位置,可以手動重置正斷路觸點。
- 交換機的固定端子可接受兩根 #14 AWG 絞合線。
- 它有兩個導管開口,可處理推薦的最大 200 英尺電纜長度和 10 英尺的最大間隔支撐。
- 它配有纖維柔性墊圈,可在安裝時實現油密密封。
兼容配件:
標準和批准:
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- IEC / EN 60947-5-1
- 登科 (D-01489)
經常問的問題:
問:這個 Rees 04953-121 電纜操作開關是由什麼製成的?
A. Rees 04953-121 電纜操作開關的外殼採用優質壓鑄鋁結構,並帶有黃色粉末塗層。 它符合 NEMA 4X(室內)和 IP66 等級,可確保在各種環境下的堅固性和耐用性。
問:這款 Rees 04953-121 電纜操作開關可以持續多長時間?
A. Rees 04953-121 拉線開關的機械壽命為 150000 次操作。
問:這款 Rees 04953-121 電纜操作開關的環境溫度範圍是多少?
A. Rees 04953-121 電纜操作開關可在 32 至 131 華氏度(0 至 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。