Rees 04964-204 電纜操作開關是一種鬆弛電纜式機械裝置,用於接通或斷開電路操作。 它的兩端都連接到鋼索,通過從其兩端(不同時)拉動連接的鋼索來啟動操作。 這個雙向 Rees 開關的觸點可以通過按下本機中的藍色重置按鈕手動重置。 它可以安裝在任何位置。
功能
- Rees 04964-204 電纜操作開關是一種鬆弛電纜式開關,帶有 2 個 NO 和 2 個 NC 觸點,鍍金以防止高電阻失去光澤。
- 它有兩個導管開口,可處理推薦的最大 200 英尺電纜長度和 10 英尺的最大間隔支撐。
- 這款 Rees 04964-204 電纜操作開關的機械壽命為 250000 次操作。
- 它帶有一個氯丁橡膠墊圈,用於安裝時的油密密封。
- 此交換器的每個固定端子可接受兩根 #14 AWG 絞合線。
- 此 Rees 開關的跳閘力為 52 磅或 23.6 千克。
兼容配件:
標準和批准:
- CSA C22.2
- CE
- IEC / EN 60947-5-1
- 登科 (D-01899)
- NEMA 12 / 13
- IP65
經常問的問題:
問:這個 Rees 04964-204 電纜操作開關是由什麼製成的?
A. Rees 04964-204 電纜操作開關的外殼和蓋子採用優質壓鑄鋁或帶黃色粉末塗層的鋁結構,在各種環境條件下堅固耐用且長期可靠。
問:如何設置和使用 Rees 04964-204 電纜操作開關?
A.
- 將電纜固定到這個 Rees 開關上,並使用螺絲扣在兩個方向上調整鬆弛的電纜長度。
- 按下重置按鈕以手動重置觸點。
- 拉動其中一根跳閘電纜以測試開關是否正常工作。 重置觸點,然後使用另一根跳閘電纜測試開關。 用相等的力同時拉動兩條電纜不會啟動開關。
- 接通控制電路電源後,復位觸點,然後重複前面的步驟。
問:這款 Rees 04964-204 電纜操作開關的環境溫度範圍是多少?
A. Rees 04964-204 電纜操作開關可在 32 至 131 華氏度(0 至 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。