項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 保持推力 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 壓鑄鋅 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 2NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 德爾林 |
IP等級 | 65 |
材料 | 金屬 |
NEMA號 | 12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 掛鎖蘑菇頭 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
A.
答:此 Rees 22102-122 可鎖定緊急停止按鈕的紅色蓋採用壓鑄鋅結構,塗有乾粉塗料。 蘑菇形柱塞頭由模壓杜邦 Delrin 100ST 乙縮醛製成,具有抗衝擊性。
答:這款 Rees 22102-122 按鈕可以在 32 到 131 華氏度(0 到 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。