項目 | 液壓油 |
台面 | 天然酯,生物合成 |
原油 | 半合成 |
顏色 | 黃 |
容器尺寸 | 55加侖 |
集裝箱類型 | 手提包 |
閃點 | 196度 |
四球服 | 0.4mm |
綠色認證或其他認可 | USDA BioPreferred指定 |
ISO粘度等級 | 32 |
NSF潤滑劑等級 | 沒有評分 |
最高 工作溫度 | 384學位F. |
最小 工作溫度 | -49度數F. |
傾點 | -45攝氏度 |
SAE等級 | 未指定 |
尺寸 | 55加侖 |
比重 | 0.88 |
溫度。 範圍 | -49度至384度F |
粘度@ 100C | 7.3厘 |
粘度@ 40C | 31厘 |
粘度指數 | 213 |
船重(kg) | 204.12 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3819000090 |
產品 | 型號 | 台面 | 容器尺寸 | 最小 工作溫度 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80827 | 天然酯 | 275加侖 | -31度數F. | 275加侖 | -31度至449度F | - | 詢價
| |
80837 | 天然酯 | 275加侖 | -27度數F. | 275加侖 | -27度至464度F | - | 詢價
| |
80847 | 天然酯 | 275加侖 | -22度數F. | 275加侖 | -22度至478度F | - | 詢價
| |
81007 | 天然酯,生物合成 | 275加侖 | -40度數F. | 275加侖 | -40度至456度F | - | 詢價
| |
81017 | 天然酯,生物合成 | 275加侖 | -40度數F. | 275加侖 | -40度至469度F | - | 詢價
| |
81027 | 天然酯,生物合成 | 275加侖 | -38度數F. | 275加侖 | -38度至525度F | - | 詢價
| |
81037 | 天然酯,生物合成 | 275加侖 | -29度數F. | 275加侖 | -29度至536度F | - | 詢價
|