項目 | 液壓油 |
台面 | 天然酯,生物合成 |
原油 | 半合成 |
顏色 | 黃 |
容器尺寸 | 5加侖 |
集裝箱類型 | 桶 |
閃點 | 230度 |
四球服 | 0.4mm |
綠色認證或其他認可 | USDA BioPreferred指定 |
ISO粘度等級 | 32 |
NSF潤滑劑等級 | 沒有評分 |
最高 工作溫度 | 446學位F. |
最小 工作溫度 | -58度數F. |
傾點 | -50攝氏度 |
SAE等級 | 未指定 |
尺寸 | 5加侖 |
比重 | 0.88 |
溫度。 範圍 | -58度至446度F |
UPC | 096523813340 |
粘度@ 100C | 6.5厘 |
粘度@ 40C | 29.7厘 |
粘度指數 | 182 |
船重(kg) | 19.96 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3819000090 |
產品 | 型號 | 台面 | 最小 工作溫度 | SAE等級 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81604 | 天然酯,生物合成 | -22度數F. | 未指定 | -22度至554度F | 新台幣11,486元 | ||
80814 | 天然酯 | -40度數F. | 未指定 | -40度至401度F | 新台幣9,034元 | ||
81044 | 天然酯,生物合成 | -32度數F. | 10W-40 | -32度至536度F | 新台幣13,577元 | ||
81064 | 天然酯,生物合成 | -40度數F. | 未指定 | -40度至464度F | 新台幣13,458元 | ||
81074 | 天然酯,生物合成 | -32度數F. | 未指定 | -32度至473度F | 新台幣15,154元 | ||
81204 | 天然酯,生物合成 | -49度數F. | 未指定 | -49度至485度F | 新台幣11,208元 | ||
81314 | 天然酯,生物合成 | -76度數F. | 未指定 | -76度至365度F | 新台幣16,420元 |