項目 | 板夾 |
鉗口容量 | 0至1-1 / 4“ |
顎材料 | 鐵件 |
吊點 | 負載環 |
鎖定方式 | 鎖已關閉 |
手術 | 水平升降 |
安全工作負荷 | 6000磅。 |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
型號 | 鉗口容量 | 鎖定方式 | 手術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FR-00.50-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣22,281元 | |
FR-01.00-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣30,118元 | |
FR-02.00-A | 0至1“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣46,182元 | |
FR-03.00-A | 0至1-1 / 4“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣46,017元 | |
LJ-00.50-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣22,785元 | |
LJ-01.00-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣32,040元 | |
LJ-02.00-A | 0至1“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣46,921元 |