得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 風機葉輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 2800 |
迴轉 | CW封閉端 |
類別 | 直接驅動,雙進口正向曲線 |
輪徑 | 5 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鍍鋅鋼 |
輪寬 | 6" |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 最高 轉速 | 迴轉 | 類別 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD533-694 | 1機構/ 2“ | 1550 | 順時針/逆時針 | 直接驅動,雙進口正向曲線 | 5 1機構/ 2“ | 塑料 | 7" | 新台幣16,018元 | |
PD575-781 | 1機構/ 2“ | 1550 | 順時針/逆時針 | 直接驅動,雙進口正向曲線 | 6" | 塑料 | 7 13機構/ 16“ | 新台幣13,537元 | |
PD660-400 | 1機構/ 2“ | 1550 | 順時針/逆時針 | 直接驅動,雙進口正向曲線 | 6" | 塑料 | 9" | 新台幣13,334元 | |
PD750-380 | 1機構/ 2“ | 1550 | 順時針/逆時針 | 直接驅動,雙進口正向曲線 | 7 3機構/ 4“ | 塑料 | 3.875“ | 新台幣14,861元 | |
B506-250S | 1機構/ 2“ | 4000 | CW封閉端 | 直接驅動,單入口正向曲線 | 5 1機構/ 16“ | 鍍鋅鋼 | 2.5“ | 新台幣4,519元 | |
B631-150S | 5機構/ 16“ | 3500 | CW封閉端 | 直接驅動,單入口正向曲線 | 6 1機構/ 4“ | 鋁 | 1.5“ | 新台幣4,307元 | |
Q631-293S連續波 | 5機構/ 16“ | 3400 | CW封閉端 | 直接驅動,單入口正向曲線 | 6 1機構/ 4“ | 鍍鋅鋼 | 2.875“ | 新台幣4,487元 |