項目 | 無輪螺旋槳 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 500 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 286 |
最高 轉速 | 1725 |
Min.最小HP生命值 | 1/20 |
葉片數 | 4 |
瀝青 | 20度 |
螺旋槳直徑 | 10“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
要求 | 可互換的六角輪轂2A563或2A564或2A565 |
迴轉 | CW |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.300英寸 SP | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1004-27 右 | 664 | 425 | 27度 | 新台幣2,018元 | ||
G1004-33 右 | 799 | 520 | 33度 | 新台幣2,902元 |