項目 | 帶總鎖的旋轉式腳輪 |
制動類型 | 尾端 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 鋁 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
額定負載 | 275磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4.75“ |
賽道 | 精密球 |
莖直徑。 | 1機構/ 2“ |
莖長 | 25機構/ 32“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | 20度至176度F |
螺紋尺寸 | M12 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 核心材料 | 額定負載 | 總高度 | 莖直徑。 | 莖長 | 螺紋尺寸 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42450240406420010805 | 塑料 | 176磅。 | 5" | 10 mm | 15mm | M10 | 球 | 新台幣2,195元 |