項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 95邵氏A |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | G |
內部螺栓孔間距 | 2 x 2“ |
額定負載 | 350磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 4“ |
安裝類型 | 頂板 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 2 x 2“ |
總高度 | 2.5“ |
平板尺寸 | 3-3/4 x 3-3/4" |
板厚 | 0.625“ |
板型 | G |
賽道 | 單球 |
溫度。 範圍 | -22度至176度F |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 黃褐色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 核心材料 | 硬度計 | 溫度。 範圍 | 輪轂顏色 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SL050NY0L | 尼龍 | 白色 | 尼龍 | 80邵氏D | -4度至176度F | 白色 | 尼龍 | 新台幣1,294元 |