項目 | 帶剎車的雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
框架表面處理 | 白色 |
額定負載 | 275磅。 |
安裝類型 | 螺紋桿 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
總高度 | 4 45機構/ 64“ |
莖直徑。 | 20mm |
莖長 | 12mm |
閥桿類型 | 螺紋的 |
螺紋尺寸 | M12 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 4" |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8716900000 |
產品 | 型號 | 額定負載 | 總高度 | 莖長 | 螺紋尺寸 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55024040172001 | 297磅。 | 5 51機構/ 64“ | 16mm | M16 | 5" | 5" | 新台幣3,666元 |