項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 25mm |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 95邵氏A |
適合車軸 | 5機構/ 8“ |
輪轂長度 | 2.25“ |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
額定負載 | 3080磅。 |
非標 | 是 |
替代 | Revvo H系列腳輪 |
耐 | 磨損、油、油脂、化學品 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -22度至176度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黃褐色 |
輪徑 | 12“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.75“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8716905060 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 非標 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 紐約04 | 1.75“ | 12mm | 300至999磅 | 350磅。 | 是 | 油,脂肪,鹼,肥皂,洗滌劑 | 不包括 | -4度至176度F | 新台幣228元 | ||
125 紐約04 | 1.75“ | 12mm | 300至999磅 | 580磅。 | 是 | 油,脂肪,鹼,肥皂,洗滌劑 | 不包括 | -4度至176度F | 新台幣403元 | ||
065 紐約1L | 1 11機構/ 16“ | 12mm | 300至999磅 | 715磅。 | 是 | 油,脂肪,鹼,肥皂,洗滌劑 | 不包括 | -4度至176度F | 新台幣907元 | ||
085紐約 | 2.875“ | 20mm | 300至999磅 | 900磅。 | 是 | 油,脂肪,鹼,肥皂,洗滌劑 | 包含 | -4度至176度F | 新台幣2,895元 | ||
第085章 | 2 15機構/ 16“ | 20mm | 300至999磅 | 990磅。 | 是 | 磨損、油、油脂、化學品 | 包含 | -22度至176度F | 新台幣2,785元 | ||
第100章 | 2.375“ | 20mm | 300至999磅 | 700磅。 | 沒有 | 極端溫度,衝擊 | 包含 | -50度至572度F | 新台幣1,302元 | ||
100 點 1 小時 | 2.375“ | 20mm | 300至999磅 | 750磅。 | 是 | 磨損、油、油脂、化學品 | 包含 | -22度至176度F | 新台幣1,397元 |