項目 | 旋轉式腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 塑料 |
額定負載 | 220磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 5.75“ |
賽道 | 精密球 |
莖直徑。 | 12mm |
莖長 | 25機構/ 32“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | 20度至176度F |
螺紋尺寸 | M12 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 車輪軸承 | 腳輪材質 | 核心材料 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43450440418600000000 | 球 | 尼龍 | 塑料 | 白色 | 4" | 尼龍 | 5機構/ 8“ | 220磅。 | 新台幣1,993元 | ||
42450440406400010805 | 球 | 聚氨酯 | 塑料 | 灰色 | 4" | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 176磅。 | 新台幣1,844元 | ||
2350440906400010805 | 滾筒 | 聚氨酯 | 鋁 | 灰色 | 3" | 聚氨酯 | 9機構/ 16“ | 198磅。 | 新台幣1,899元 | ||
2450440900700010805 | 滾筒 | 聚氨酯 | 鋁 | 灰色 | 4" | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 275磅。 | 新台幣2,271元 |