項目 | 倒置/航空貨運萬向腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | H |
內部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-3/8" |
額定負載 | 450磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-1/2" |
總高度 | 3 25機構/ 32“ |
平板尺寸 | 3-1/8 x 4-7/16" |
板厚 | 1機構/ 8“ |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 製造商編號065 NY1L |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 2 9機構/ 16“ |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 1 13機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 核心顏色 | 內部螺栓孔間距 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSL065NY1LT25 | 銀色 | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031“ | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9機構/ 16“ | 1 13機構/ 32“ | 新台幣391元 | ||
LSL065NY1L | 白色 | 3.5“ | 3.5“ | 3 25機構/ 32“ | 2-3/4 x 4-3/8" | 2 9機構/ 16“ | 1 13機構/ 32“ | 新台幣1,402元 | ||
KSL 065 NY1L T25 | 銀色 | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75“ | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5“ | 1.375“ | 新台幣1,100元 |