項目 | 腳手架腳輪 |
制動類型 | 踏板 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
額定負載 | 1800磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 9.5“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 1.5“ |
莖長 | 2" |
閥桿類型 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -22度至176度F |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 紅 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 丁烷 |
輪寬 | 1.75“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 額定負載 | 總高度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJE 125 NT0E B21 | 1320磅。 | 6 15機構/ 16“ | 5" | 新台幣2,977元 | ||
SJE 150 NT0E B21 | 1320磅。 | 7.5“ | 6" | 新台幣3,088元 |