項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 70邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 440磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 6.5“ |
平板尺寸 | 4 x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
替換輪 | 製造商125號GR2H |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
車輪軸承 | 密封球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 3926305000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 框架表面處理 | 包括腳輪制動器 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSV 100 BN0S | 鍍鋅 | 沒有 | 300至999磅 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 是 | 2-3/8 x 3-3/16" | 新台幣536元 | ||
TFSV 125 BN0S | 鍍鋅 | 沒有 | 300至999磅 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 是 | 2-3/8 x 3-3/16" | 新台幣597元 | ||
TFK 125 NT0E | 鍍鋅 | 沒有 | 300至999磅 | 3 x 3“ | 550磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣2,177元 | ||
TFK 200 NT0E | 鍍鋅 | 沒有 | 300至999磅 | 3 x 3“ | 880磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣3,792元 | ||
TFK 200 NY2H | 拋光鋅 | 沒有 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 2200磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣7,672元 | ||
TFH100PT1HT24 | 銀琺瑯 | 沒有 | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 500磅。 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣2,860元 | ||
TFH100CI1HT24 | 銀琺瑯 | 沒有 | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 700磅。 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣2,322元 |