項目 | 三角頂板無銷腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 酚醛 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 酚醛 |
硬度計 | 90邵氏D |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | E |
內部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 2-3/8" |
額定負載 | 380磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 4-1/8" |
總高度 | 4.5“ |
平板尺寸 | 5-1/2 x 5-1/2" |
板厚 | 1機構/ 4“ |
賽道 | 單球 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 酚醛 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
型號 | 總高度 | 腳輪產品組 | 腳輪材質 | 板厚 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4 075 NY04 T19 | 4.5“ | 旋轉腳輪 | 尼龍 | 1機構/ 8“ | 製造商編號075 NY04 | -4度至176度F | 普通孔 | 白色 | 新台幣976元 | |
TS4 100 NY04 T19 | 5.5“ | 無銷腳輪 | 尼龍 | 1機構/ 8“ | 製造商編號100 NY04 | -4度至176度F | 普通孔 | 白色 | 新台幣1,414元 | |
TS4 100 RP14 T19 | 5.5“ | 無銷腳輪 | 酚醛 | 1機構/ 4“ | 製造商編號WS8015040 | Â65度至250度F | 滾筒 | 黑色 | 新台幣1,527元 |