項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 酚醛 |
硬度計 | 90邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 4.125“ |
額定負載 | 1200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 5.5“ |
總高度 | 8" |
平板腳輪芯材 | 酚醛 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 酚醛 |
平板尺寸 | 5-3/8" x 6-3/4" |
板厚 | 5機構/ 32“ |
板型 | D |
賽道 | 單球 |
替換輪 | 製造商150號RP1G |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | Â65度至250度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.29 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8716900000 |