項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 臉部接觸 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 帶總鎖的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 1-1/2 x 1-1/2" |
額定負載 | 110磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 4“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-7/8 x 1-7/8" |
總高度 | 2 11機構/ 16“ |
平板尺寸 | 2-3/8 x 2-3/8" |
板厚 | 0.058“ |
板型 | D |
賽道 | 單球 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | 14度至104度F |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 23機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSV 100 BN0S TS | 5機構/ 16“ | 總鎖 | 300至999磅 | 2-3/8 x 3-3/16" | 5" | 3-1 / 8 x 4英寸 | 0.125“ | A | 新台幣1,027元 | ||
TSSV 125 BN0S TS | 5機構/ 16“ | 總鎖 | 300至999磅 | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4英寸 | 0.125“ | A | 新台幣1,090元 |