項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 95邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 銀琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 2640磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 12“ |
平板尺寸 | 5-1/4 x 6-9/16" |
板厚 | 0.281“ |
板型 | A |
賽道 | 單球硬化 |
替換輪 | 製造商 250號PT1H |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -22度至176度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黃褐色 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.75“ |
船重(kg) | 10.26 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 非標 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 賽道 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH100PT1HT24 | 是 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣5,375元 | ||
TSH100CI1HT24 | 是 | 300至999磅 | 鑄鐵 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣4,188元 | ||
TSH125CI1HT24 | 是 | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣4,848元 | ||
TSH150PT15T24 | 是 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣5,907元 | ||
TSH150CI15T24 | 是 | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣4,951元 | ||
TSH200RU15T24 | 沒有 | 1000至2999磅 | 我們的乳膠 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10“ | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣4,801元 | ||
TSH200PT15T24 | 是 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10“ | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281“ | 單球硬化 | 新台幣9,838元 |